Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS »Valo« Podest für Glaskaraffe, Höhe: 120 mm, ø: 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol zu APS »Valo« Podest für Glaskaraffe, Höhe: 120 mm, ø: 150 mm
Symbol zu APS »Valo« Podest für Glaskaraffe, Höhe: 120 mm, ø: 150 mm
Symbol zu APS »Valo« Podest für Glaskaraffe, Höhe: 120 mm, ø: 150 mm
Symbol zu APS »Valo« Podest für Glaskaraffe, Höhe: 120 mm, ø: 150 mm
Logo zu APS »Valo« Podest für Glaskaraffe, Höhe: 120 mm, ø: 150 mm
Logo zu APS »Valo« Podest für Glaskaraffe, Höhe: 120 mm, ø: 150 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227788598
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     14019
EAN/GTIN:
     4004133140196
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
APS »Valo« Podest für Glaskaraffe, Höhe: 120 mm, ø: 150 mm

VALO steht für Wert. Das wird unter anderem spürbar bei der Kombination von langlebigen Materialien wie massiver Eiche, Schiefer und schwarz beschichtetem Metall. Die außergewöhnlich hohe Qualität des Buffetsystems, sein kluges modulares Design und die hervorragende Verarbeitung lassen – gerade im Hinblick auf Werte – etwas entstehen, was immer wichtiger wird: Nachhaltigkeit.

Nachhaltig ist auch die Vielseitigkeit von VALO. Auf Gastronorm-Größen basierende, stapelbare Boxen und Tabletts bilden das Herzstück eines innovativen und immer wieder individuell erweiterbaren Baukastensystems. Geeignet für die vielseitige Speisenpräsentation ist VALO somit das universelle Buffetsystem, das Lösungen für alle Anforderungen bietet – von platzsparend bis repräsentativ, von kreativ bis hochfunktional.

Auf Gastronorm-Größen basierende, stapelbare Boxen und Tabletts bilden das Herzstück des innovativen und erweiterbaren Buffetsystems, das zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten nicht nur innerhalb des VALO Sortiments zulässt, sondern auch mit vielen weiteren APS Produkten. Geeignet für die vielseitige Speisenpräsentation ist VALO somit ein universelles System, das mit seinem umfangreichen und multifunktionalen Zubehörsortiment Lösungen für alle Anforderungen bietet.


Gestell aus Eichenholz (geölt)

Voraussichtliche Lieferzeit ca. 3 bis 4 Wochen

Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Höhe:
120 mm
ø:
150 mm
Material:
Eichenholz
EAN Stück:
4004133140196
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
51
€ 4,95*
ab € 8,31*
€ 12,15*
Lager 3391
3
€ 9,90*
ab € 12,20*
€ 17,12*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-10738
ab € 12,50*
Zubehör
Assheuer + Pott
10739
ab € 11,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.