Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 14006 GN 1/3 Holzbox -VALO- , 32,5 x 17,6 cm, H: 4,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 14006 GN 1/3 Holzbox -VALO- , 32,5 x 17,6 cm, H: 4,5 cm
APS 14006 GN 1/3 Holzbox -VALO- , 32,5 x 17,6 cm, H: 4,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-14006
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     14006
EAN/GTIN:
     4004133140066
Suchbegriffe:
Holzbox
Eichenholz (geölt)
Weitere Informationen:
Länge:
32,5 cm
Breite:
17,6 cm
Höhe:
4,5 cm
Gewicht:
0,415 kg
Made in the EU:
Ja
Material:
Holz
Spülmaschinengeeignet:
Nein
GN-System:
Ja
Stapelbar:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
74
€ 4,95*
ab € 30,54*
€ 42,34*
€ 5,50*
ab € 29,40*
€ 42,34*
16 Tage
24
€ 5,00*
ab € 36,16*
€ 49,30*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
14007
ab € 36,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.