Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 11971 Cerealien-Bar 26 x 17 cm, H: 28,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 11971 Cerealien-Bar 26 x 17 cm, H: 28,5 cm
APS 11971 Cerealien-Bar 26 x 17 cm, H: 28,5 cm
APS 11971 Cerealien-Bar 26 x 17 cm, H: 28,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-11971
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11971
EAN/GTIN:
     4004133119710
Suchbegriffe:
Cerealien-Dispenser
Cerealien-Spender
Cerealiendispenser
Cerealienspender
Set bestehend aus: , - 1 Ständer , Acryl, gefrostet, H: 4 cm
Weitere Informationen:
Länge:
26 cm
Breite:
17 cm
Höhe:
28,5 cm
Gewicht:
0,96 kg
Füllmenge:
3 Liter
Farbe:
Weiß, Transparent
Material:
Edelstahl, SAN, Polypropylen, Acryl
GN-System:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
2
€ 4,95*
ab € 41,29*
€ 53,03*
Lager 9243
12
€ 4,95*
ab € 41,82*
€ 53,39*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 42,40*
€ 54,26*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 55,46*
€ 70,64*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 57,95*
€ 73,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-10668
ab € 1,73*
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-10778
ab € 15,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.