Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cerealien-Bar LUCKY 3-tlg. Maße: ca. 26 x 17 x 29 cm 1 Ständer, Plexiglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cerealien-Bar LUCKY 3-tlg. Maße: ca. 26 x 17 x 29 cm 1 Ständer, Plexiglas
Cerealien-Bar LUCKY 3-tlg. Maße: ca. 26 x 17 x 29 cm 1 Ständer, Plexiglas
Cerealien-Bar LUCKY 3-tlg. Maße: ca. 26 x 17 x 29 cm 1 Ständer, Plexiglas
Cerealien-Bar LUCKY 3-tlg. Maße: ca. 26 x 17 x 29 cm 1 Ständer, Plexiglas
Cerealien-Bar LUCKY 3-tlg. Maße: ca. 26 x 17 x 29 cm 1 Ständer, Plexiglas
Artikel-Nr.:
     2813-383-596
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11971
EAN/GTIN:
     4004133119710
Suchbegriffe:
Cerealien-Dispenser
Cerealien-Spender
Cerealiendispenser
Cerealienspender

Cerealien-Bar LUCKY 3-tlg. Maße: ca. 26 x 17 x 29 cm 1 Ständer, Plexiglas gefrostet, Höhe 4 cm
2 Karaffen aus Polycarbonat à 1, 5 Liter mit 2 Edelstahldeckeln und 2 luftdichen Frischhaltedeckeln.

Weitere Informationen:
Länge:
26 cm
Breite:
17 cm
Höhe:
29 cm
Gewicht:
1.93 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
2
€ 4,95*
ab € 41,29*
€ 53,03*
4 Tage
12
€ 4,95*
ab € 41,82*
€ 53,39*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 42,40*
€ 54,26*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 55,46*
€ 70,64*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 57,95*
€ 73,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-10668
ab € 1,73*
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-10778
ab € 15,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.