Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 11966 GN 1/1 Besteckbehälter 53 x 32,5 cm, H: 9 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 11966 GN 1/1 Besteckbehälter 53 x 32,5 cm, H: 9 cm
APS 11966 GN 1/1 Besteckbehälter 53 x 32,5 cm, H: 9 cm
Artikel-Nr.:
     9243-11966
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11966
EAN/GTIN:
     4004133119666
Suchbegriffe:
Besteck-Behälter
Besteckbehälter
GN-Besteckbehälter
GN-Besteckkasten
Polypropylen, schwarz / braun , mit Edelstahldraht, 4 Mulden
Weitere Informationen:
Länge:
53 cm
Breite:
32,5 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
1,66 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Polypropylen
Spülmaschinengeeignet:
Nein
GN-System:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 23,31*
€ 31,46*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 23,40*
€ 31,71*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 24,664*
€ 33,374*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 28,92*
€ 38,52*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 31,99*
€ 42,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.