Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/1 Besteckbehälter 53 x 32,5 cm, H: 9 cm Material: Edelstahl, Polypropylen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/1 Besteckbehälter 53 x 32,5 cm, H: 9 cm Material: Edelstahl, Polypropylen,
GN 1/1 Besteckbehälter 53 x 32,5 cm, H: 9 cm Material: Edelstahl, Polypropylen,
Artikel-Nr.:
     2813-383-2269
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11966
EAN/GTIN:
     4004133119666
Suchbegriffe:
Besteck-Behälter
Besteckbehälter
GN-Besteckbehälter
GN-Besteckkasten

GN 1/1 Besteckbehälter 53 x 32,5 cm, H: 9 cm Material: Edelstahl, Polypropylen, Farbe: schwarz, wasserfest, in Handarbeit geflochten


Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Farbe:
schwarz
Länge:
53 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
1.10 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 23,31*
€ 31,46*
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 23,40*
€ 31,71*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 24,664*
€ 33,374*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 28,92*
€ 38,52*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 31,99*
€ 42,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.