Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 11754 Besteckbehälter / Korb , 29,5 x 12 cm, H: 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 11754 Besteckbehälter / Korb , 29,5 x 12 cm, H: 10 cm
APS 11754 Besteckbehälter / Korb , 29,5 x 12 cm, H: 10 cm
APS 11754 Besteckbehälter / Korb , 29,5 x 12 cm, H: 10 cm
APS 11754 Besteckbehälter / Korb , 29,5 x 12 cm, H: 10 cm
APS 11754 Besteckbehälter / Korb , 29,5 x 12 cm, H: 10 cm
Artikel-Nr.:
     9243-11754
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11754
EAN/GTIN:
     4004133117549
Suchbegriffe:
Besteck-Behälter
Besteckbehälter
Besteck-Korb
Besteckkorb
18/0 Edelstahl, schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
29,5 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0,34 kg
Füllmenge:
4 Liter
Farbe:
schwarz
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Stapelbar:
Ja
Feucht abwaschbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.