Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 11752 Besteckbehälter / Korb , 29,5 x 12 cm, H: 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 11752 Besteckbehälter / Korb , 29,5 x 12 cm, H: 10 cm
APS 11752 Besteckbehälter / Korb , 29,5 x 12 cm, H: 10 cm
APS 11752 Besteckbehälter / Korb , 29,5 x 12 cm, H: 10 cm
APS 11752 Besteckbehälter / Korb , 29,5 x 12 cm, H: 10 cm
APS 11752 Besteckbehälter / Korb , 29,5 x 12 cm, H: 10 cm
Artikel-Nr.:
     9243-11752
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11752
EAN/GTIN:
     4004133117525
Suchbegriffe:
Besteck-Behälter
Besteckbehälter
Besteck-Korb
Besteckkorb
18/0 Edelstahl, matt poliert
Weitere Informationen:
Länge:
29,5 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0,31 kg
Füllmenge:
2 Liter
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Stapelbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.