Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 11598 Buffetleiter -BIG- 39 x 31 cm, H: 66 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 11598 Buffetleiter -BIG- 39 x 31 cm, H: 66 cm
APS 11598 Buffetleiter -BIG- 39 x 31 cm, H: 66 cm
Artikel-Nr.:
     9243-11598
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11598
EAN/GTIN:
     4004133115989
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell
Set bestehend aus: , - 4 Glasschalen Ø 23 cm , - 4 Schutzdeckel, klappbar
Weitere Informationen:
Länge:
45 cm
Breite:
49 cm
Höhe:
66,5 cm
Gewicht:
8,585 kg
Farbe:
Transparent, Edelstahl
Material:
Metall, verchromt, Glas, ABS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,43*
€ 132,36*
Lager 9243
17
€ 4,95*
ab € 109,65*
€ 136,35*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 109,95*
€ 136,99*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 159,81*
€ 198,53*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,35*
€ 162,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,24*
€ 160,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,24*
€ 154,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,40*
€ 148,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,65*
€ 130,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-11878
ab € 7,21*
Zubehör
ARC International
ARC V4034
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.