Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 11499 Buffetleiter -LITTLE- Ø 30 cm , H: 48 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 11499 Buffetleiter -LITTLE- Ø 30 cm , H: 48 cm
APS 11499 Buffetleiter -LITTLE- Ø 30 cm , H: 48 cm
Artikel-Nr.:
     9243-11499
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11499
EAN/GTIN:
     4004133114999
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell
Set bestehend aus: , - 6 Glasschalen Ø 14 cm , - 1 Leiter
Weitere Informationen:
Länge:
30 cm
Breite:
30 cm
Höhe:
48 cm
Gewicht:
3,865 kg
Farbe:
Transparent, Edelstahl
Material:
Metall, verchromt, Glas, Acryl
GN-System:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 55,70*
€ 70,44*
Lager 9243
22
€ 4,95*
ab € 57,39*
€ 72,54*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 57,66*
€ 72,88*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 83,79*
€ 104,46*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.