Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 10329 Milch- / Universalkanne Ø 9 cm, H: 11,5 cm, 0,6 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 10329 Milch- / Universalkanne Ø 9 cm, H: 11,5 cm, 0,6 Liter
APS 10329 Milch- / Universalkanne Ø 9 cm, H: 11,5 cm, 0,6 Liter
Artikel-Nr.:
     9243-10329
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10329
EAN/GTIN:
     4004133103290
Suchbegriffe:
Milch-Kanne
Milchkanne
aps milchkanne
milch kanne
Edelstahl , außen hochglanzpoliert , innen matt poliert
Weitere Informationen:
Länge:
12,5 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
11,5 cm
Gewicht:
0,315 kg
Füllmenge:
0,6 Liter
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 6,46*
€ 9,32*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 6,52*
€ 9,40*
€ 5,50*
ab € 8,10*
€ 12,12*
17 Tage
24
€ 12,90*
ab € 9,73*
€ 13,50*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,29*
€ 14,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-10328
ab € 4,45*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-10330
ab € 8,58*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-10331
ab € 12,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.