Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 10321 Milchkännchen, 4er Set Ø 3,5 cm, H: 3,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 10321 Milchkännchen, 4er Set Ø 3,5 cm, H: 3,5 cm
APS 10321 Milchkännchen, 4er Set Ø 3,5 cm, H: 3,5 cm
APS 10321 Milchkännchen, 4er Set Ø 3,5 cm, H: 3,5 cm
APS 10321 Milchkännchen, 4er Set Ø 3,5 cm, H: 3,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-10321
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10321
EAN/GTIN:
     4004133103214
Suchbegriffe:
Milch-Kanne
Milchkanne
Milchgießer
Milchkännchen
Edelstahl, mit Griff , Inhalt: à 25 ml
Weitere Informationen:
Länge:
15 cm
Breite:
4 cm
Höhe:
3,5 cm
Gewicht:
0,07 kg
Füllmenge:
0,02 Liter
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,57*
€ 12,25*
11 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,58*
€ 12,26*
2 Tage
142
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,00*
€ 15,53*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,82*
€ 17,86*
16 Tage
24
pro Stück
€ 12,90*
ab € 12,96*
€ 18,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.