Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte Stockholm, silber/grau, Metall/Samt, 35x35x163 cm, Fassung E27, Zule


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stehleuchte Stockholm, silber/grau, Metall/Samt, 35x35x163 cm, Fassung E27, Zule
Stehleuchte Stockholm, silber/grau, Metall/Samt, 35x35x163 cm, Fassung E27, Zule
Artikel-Nr.:
     9218-89394
Hersteller:
     Werner Voß
Herst.-Nr.:
     G47671
EAN/GTIN:
     4262385073819
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Schöne Stehleuchte mit Fassung E27, Zuleitungskabel 3,3 m. Die schlichte Stehleuchte Stockholm im skandinavischem Stil wirkt zurückhaltend und passt somit nahezu in jeden Wohnraum. Ein Fuß aus Metall in silber trägt einen kreisrunden Lampenschirm aus Samt in trendigen Grau. Glühbirne nicht im Lieferumfang enthalten.
Material: Metall/Samt, Farbe: silber/grau, Breite: 35 cm, Länge: 35 cm, Höhe: 163 cm
Weitere Suchbegriffe: standlampe e27, standlampe, Hygge, Lampe, Wohnaccessoires
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,57*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 108,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 145,62*
€ 173,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 144,19*
€ 171,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 134,10*
€ 159,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 126,83*
€ 150,93
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 125,58*
€ 149,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 124,32*
€ 147,94
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 122,96*
€ 146,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 108,57*
€ 129,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.