Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistelltisch - silber - Aluminium - 50x51 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Beistelltisch - silber - Aluminium - 50x51 cm
Beistelltisch - silber - Aluminium - 50x51 cm
Artikel-Nr.:
     9218-88002
Hersteller:
     Werner Voß
Herst.-Nr.:
     50412
EAN/GTIN:
     4030673504129
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistelltisch breite 50 cm
beistell tisch
Schlichter und eleganter Beistelltisch in Silber. Perfekt geeignet als Couchtisch, Nachttisch oder als Tisch im Flur.
Material: Aluminium, Farbe: silber, Höhe: 51 cm, Breite: 50 cm
Weitere Suchbegriffe: Sessel, Samt-Sessel, Wohnzimmermöbel, Geschenkidee, Wohnaccessoires
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,05*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 103,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 137,30*
€ 163,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 134,57*
€ 160,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 126,28*
€ 150,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 122,82*
€ 146,16
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 121,53*
€ 144,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 120,34*
€ 143,20
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 119,06*
€ 141,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 103,05*
€ 122,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.