Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baum ArgenT - silber - Keramik - 8x8,5x20,4 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Baum ArgenT - silber - Keramik - 8x8,5x20,4 cm
Baum ArgenT - silber - Keramik - 8x8,5x20,4 cm
Artikel-Nr.:
     9218-85118
Herst.-Nr.:
     251070
EAN/GTIN:
     4045406510704
Suchbegriffe:
Christbaum
Weihnachtsschmuck
Weihnachten
Weihnachtsbaum
Der Baum ArgenT in silber besteht aus Keramik und besitzt eine Größe von 8x8,5x20,4 cm. Mit seinem Motiv und dem glänzenden Material ist er eine perfekte Möglichkeit, ein Zuhause festlich zu schmücken.
Farbe: silber, Material: Keramik, Höhe: 8,5cm, Länge: 85cm, Breite: 20,4cm
Weitere Suchbegriffe: Dekofigur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 19,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,56*
€ 33,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,73*
€ 33,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,12*
€ 29,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,29*
€ 28,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,74*
€ 28,25
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 23,43*
€ 27,88
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 23,22*
€ 27,63
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 23,01*
€ 27,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,08*
€ 22,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.