Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baum DUR - Zement - 9,5x9,5x16 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Baum DUR - Zement - 9,5x9,5x16 cm
Baum DUR - Zement - 9,5x9,5x16 cm
Artikel-Nr.:
     9218-84979
Herst.-Nr.:
     224916
EAN/GTIN:
     4045406220153
Suchbegriffe:
Christbaum
Weihnachtsschmuck
Weihnachten
Weihnachtsbaum
Der Baum DUR besteht aus Zement und besitzt die Größe 9,5x9,5x16 cm. Mit seiner schlichten Form un dem Sternendetail aus Holz ist er eine sehr moderne Weihnachtsdekoration.
Farbe: weiß, Material: Zement, Höhe: 9,5cm, Länge: 4,2cm, Breite: 16cm
Weitere Suchbegriffe: Dekofigur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,35*
€ 19,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,85*
€ 18,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,69*
€ 17,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,74*
€ 16,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,36*
€ 15,90
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 13,26*
€ 15,78
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,15*
€ 15,65
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,05*
€ 15,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,59*
€ 12,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.