Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shopping Box; Größe GN 1/4, 15l, 33x27x33 cm (LxBxH); schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shopping Box; Größe GN 1/4, 15l, 33x27x33 cm (LxBxH); schwarz
Shopping Box; Größe GN 1/4, 15l, 33x27x33 cm (LxBxH); schwarz
Shopping Box; Größe GN 1/4, 15l, 33x27x33 cm (LxBxH); schwarz
Shopping Box; Größe GN 1/4, 15l, 33x27x33 cm (LxBxH); schwarz
Shopping Box; Größe GN 1/4, 15l, 33x27x33 cm (LxBxH); schwarz
Shopping Box; Größe GN 1/4, 15l, 33x27x33 cm (LxBxH); schwarz
Shopping Box; Größe GN 1/4, 15l, 33x27x33 cm (LxBxH); schwarz
Artikel-Nr.:
     9216-30125604
Hersteller:
     Thermo Future Box
Herst.-Nr.:
     30125604
EAN/GTIN:
     4061632112130
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten

Shopping Box; Größe GN 1/4, 15l, 33x27x33 cm (LxBxH); schwarz

Vielseitige einsetzbare Shopping Box aus robustem, bruchstabilem EPP-Kunststoff und praktischem Tragegurt aus Kunststoff.
Die Shopping Box ist wasserdicht und transportiert problemlos Eiswürfel, Kühlakkus oder Crushed Eis. Mit einem Volumen von 15, 20 oder 33 Litern gibt es genug Platz für leckeres Essen und Getränke unterwegs. Die Isoliereigenschaften liegen zwischen –40 °C bis +120 °C, maximaler Temperaturverlust bei geschlossener Box 2–3 °C pro Stunde. In mehreren Größen. Stapelbar und spülmaschinengeeignet bis 85°C. Produktnummer: 167135 , SKU: 30125604
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.