Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobox Premium Plus GN 1/1; Größe GN 1/1, 61l, 60x40x41 cm (LxBxH); schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermobox Premium Plus GN 1/1; Größe GN 1/1, 61l, 60x40x41 cm (LxBxH); schwarz
Thermobox Premium Plus GN 1/1; Größe GN 1/1, 61l, 60x40x41 cm (LxBxH); schwarz
Thermobox Premium Plus GN 1/1; Größe GN 1/1, 61l, 60x40x41 cm (LxBxH); schwarz
Thermobox Premium Plus GN 1/1; Größe GN 1/1, 61l, 60x40x41 cm (LxBxH); schwarz
Artikel-Nr.:
     9216-30125592
Hersteller:
     Thermo Future Box
Herst.-Nr.:
     30125592
EAN/GTIN:
     4061632105439
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Neoporbox

Thermobox Premium Plus GN 1/1; Größe GN 1/1, 61l, 60x40x41 cm (LxBxH); schwarz

Hochwertige Thermobox GN 1/1 mit festsitzendem Deckel aus schwarzem EPP-Kunststoff.
Mit besonderem Oberflächen-Finish innen und einer wasserdichten Oberfläche. An den Längsseiten befinden sich innen Eingriffmulden, die ausreichend Platz für die Entnahme heißer, schwerer GN-Behälter bieten. Die handlichen Griffmulden sowie die Markierungsfelder für das Label-System runden die Funktionalität dieser Box für zahlreiche Einsatzmöglichkeiten ab. Umweltfreundlich, da 100 % recyclingfähig und FCKW-frei. Beste Isoliereigenschaften von - 40° bis +120°C, maximaler Temperaturverlust bei geschlossener Box 2–3°C pro Stunde. In mehreren Größen. Spülmaschinenfest. Passendes Zubehör wie Kühlaufsatz oder Transport-Rolli gleich mitbestellen. Produktnummer: 167127 , SKU: 30125592
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.