Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herrenkasack Fabriano; Kleidergröße M; weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herrenkasack Fabriano; Kleidergröße M; weiß
Herrenkasack Fabriano; Kleidergröße M; weiß
Herrenkasack Fabriano; Kleidergröße M; weiß
Herrenkasack Fabriano; Kleidergröße M; weiß
Herrenkasack Fabriano; Kleidergröße M; weiß
Herrenkasack Fabriano; Kleidergröße M; weiß
Artikel-Nr.:
     9216-30110602
Hersteller:
     JOBELINE
Herst.-Nr.:
     30110602
EAN/GTIN:
     4099671232786
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasack weiß

Herrenkasack Fabriano; Kleidergröße M; weiß

69 % Lyocell (Tencel™)/ 31 % PES. 205 g/m². 60°-Wäsche.
Moderner Herrenkasack aus hautfreundlichem und atmungsaktivem Tencel-Polyester-Gewebe, leicht kühlend auf der Haut. Wie ein Shirt einfach an- und auszuziehen und besonders angenehm zu tragen dank Stretch-Anteil. Mit kurzem Ärmel, V-Ausschnitt und einer Brusttasche. Leicht gerundeter Saum mit seitlichen Schlitzen. Gerader, legerer Schnitt.
Rückenlänge: 70 cm in Gr. M Produktnummer: 165591 , SKU: 30110602
Weitere Suchbegriffe: kasack, kasack m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.