Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herrenhose Pesaro; Kleidergröße XL; grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herrenhose Pesaro; Kleidergröße XL; grün
Herrenhose Pesaro; Kleidergröße XL; grün
Herrenhose Pesaro; Kleidergröße XL; grün
Herrenhose Pesaro; Kleidergröße XL; grün
Herrenhose Pesaro; Kleidergröße XL; grün
Herrenhose Pesaro; Kleidergröße XL; grün
Herrenhose Pesaro; Kleidergröße XL; grün
Artikel-Nr.:
     9216-30109923
Hersteller:
     JOBELINE
Herst.-Nr.:
     30109923
EAN/GTIN:
     4099671227072
Suchbegriffe:
Herrenhose
Herrenhosen
Stretch-Hose
Stretchhose

Herrenhose Pesaro; Kleidergröße XL; grün

69 % Lyocell (Tencel™), 31 % PES. 205 g/m². 60°-Wäsche.
Moderne Herrenhose aus hautfreundlichem und atmungsaktiven Tencel-Polyester-Gewebe. Leicht kühlend auf der Haut und besonders angenehm zu tragen dank Stretchanteil. Mit vollelastischem Hosenbund und Bändern zum Binden. Hose mit 2 seitlichen Eingriffstaschen, 2 innen liegenden Cargotaschen auf dem Bein inkl. einer eingearbeiteten Handytasche. 2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss. Legerer Schnitt mit nach unten zulaufendem Hosenbein.
Innenbeinlänge: 75 cm in Gr. M Produktnummer: 165587 , SKU: 30109923
Weitere Suchbegriffe: herrenhose grün, herrenhosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.