| |
|
| Artikel-Nr.: 9216-30107234 Herst.-Nr.: 30107234 EAN/GTIN: 4015544718379 |
| |
|
| | |
| Lunchbox Nature Kraftpapier mit PLA-Fenster; 1500ml, 21.5x16.2x6.4 cm (LxBxH); braun; 50 Stück / Packung Ökologische Lunch- und Menübox aus Kraftpapier mit PLA-Beschichtung (Maisstärke) und transparentem Fenster aus PLA. Kraftpapier ist eine sehr stabile Form von Papier und besteht aus reinen Frischfasern. Optimal geeignet um Speisen stilvoll in natürlichem Material zu verpacken. 100 % kompostierbar und recyclebar. Zudem ist der Behälter fett-, ölbeständig bis 70° max. 30 Minuten. Nach EN13432 zertifiziert. Die Temperaturbeständigkeit ist zwischen 0 °C und +100 °C zuverlässig gewährleistet. Produktnummer: 164226 , SKU: 30107234 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frühstücks-Box, Frühstücksbox, Lunch-Box, Lunchbox, Lunchpot, Einweg-Box, Einweg-Lunchbox, Einwegbox, Einweglunchbox, Snackbox, Kraftpapier, kraftpapier braun, brot dose |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 17,20* | € 23,17* | | | | Lager 9216 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 36,18* | € 47,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9216 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7236* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9216 | | Versand: Lager 9216 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 551,10* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9216 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung beschädigt | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|