Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenkasack Erika farbig; Kleidergröße 46; navy/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damenkasack Erika farbig; Kleidergröße 46; navy/weiß
Damenkasack Erika farbig; Kleidergröße 46; navy/weiß
Damenkasack Erika farbig; Kleidergröße 46; navy/weiß
Damenkasack Erika farbig; Kleidergröße 46; navy/weiß
Damenkasack Erika farbig; Kleidergröße 46; navy/weiß
Damenkasack Erika farbig; Kleidergröße 46; navy/weiß
Artikel-Nr.:
     9216-30026559
Hersteller:
     JOBELINE
Herst.-Nr.:
     30026559
EAN/GTIN:
     4099671142481
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasack marine

Damenkasack Erika farbig; Kleidergröße 46; navy/weiß

Damenkasack Erika Mischgewebe

Der Damenkasack Erika aus Mischgewebe ist ein Service-Allrounder, derseinen Zweck mit Bravour erfüllt. Der Kasack für Damen ist gerade geschnitten und zugleich hautfreundlich und bequem. Der hohe Tragekomfort lässt Ihrem Team zudem volle Bewegungsfreiheit. Die Kittelschürze besitzt eine klassische Knopfleiste, eingearbeitete großen Taschen und hat eine komfortable Länge bis auf Hüfthöhe. Der ärmellose Kittel ist zeitlos und schlicht im Design und verfügt über raffinierte, farbliche Applikationen an Taschen und V-Ausschnitt. Das strapazierfähige Mischgewebe ist äußerst pflegeleicht.

* Kasack für Damen
* in schlichter, gerade geschnittener Form
* ohne Ärmel
* mit dezenten Kontrast-Applikationen
* Rückenlänge bei Gr. 36 ist 73 cm
* hoher Tragekomfort
* robustes Material aus 65 %Polyester und 35 % Baumwolle
* Normalwäsche bis 60 °C empfohlen

Der Damenkasack Erika Mischgewebe punktet mit professionellem Service-Look. Ob Zimmerservice, Wellness-Bereich oder andere Tätigkeiten: Mit diesem Kittel sind Ihre Mitarbeiterinnen bestens für den Servicealltag gerüstet und fühlen sich rundum wohl. Obendrein überzeugt das Material durch Langlebigkeit und kann problemlos bei 60 °C gewaschen werden. Produktnummer: 100685 , SKU: 30026559
Weitere Suchbegriffe: kasack, kasack 46
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.