Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herrenstrickjacke Augustin; Kleidergröße S; oliv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herrenstrickjacke Augustin; Kleidergröße S; oliv
Herrenstrickjacke Augustin; Kleidergröße S; oliv
Herrenstrickjacke Augustin; Kleidergröße S; oliv
Artikel-Nr.:
     9216-30024205
Hersteller:
     JOBELINE
Herst.-Nr.:
     30024205
EAN/GTIN:
     4099671135445
Suchbegriffe:
Cardigan
Strick-Jacke
Strickjacke
s cardigan

Herrenstrickjacke Augustin; Kleidergröße S; oliv

Perfekt in einem rustikalen Ambiente! Mit der Strickjacke Augustin ist Ihr Servicepersonal auch bei kühleren Temperaturen authentisch im Trachten-Style gekleidet. Die Herrenstrickjacke passt mit ihrer olivgrünen Färbung wunderbar zu unseren Lederhosen, aber auch zur Jeans. Für den Trachten-Look sorgen das traditionelle Zopfmuster und die Hirschhornknöpfe am Strickjanker.

* Strickjacke für Herren
* mit traditionellem Zopfmuster und Hirschhornknöpfen
* angesagter Trachten-Style in Olivgrün
* in vielen Größen erhältlich
* Rückenlänge ca. 62 cm bei Größe M.
* Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyamid
* 30°-Wäsche

Die Herren-Strickjacke Augustin lässt sich perfekt mit unseren Lederhosen kombinieren und punktet mit bequemem Tragekomfort. Die hochwertige Strickware aus Mischgewebe kann problemlos bei 30 °C gewaschen werden und erfüllt somit die Ansprüche der Gastronomie optimal. Produktnummer: 123575 , SKU: 30024205
Weitere Suchbegriffe: strick jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,10*
€ 104,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,80*
€ 99,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.