| |
|
| Artikel-Nr.: 9216-20070666 Herst.-Nr.: 20070666 EAN/GTIN: 4099671107404 |
| |
|
| | |
| Thermo-Transportbehälter Frontlader Groß M601; 83l, 45x62.5x57.5 cm (LxBxH); orange Robuster Thermo-Transportbehälter Frontlader aus hochwertigem, schadstofffreiem Polypropylen mit doppelwandiger Polyurethanisolierung (FCKW-frei). Für den Transport von warmen und kalten Speisen in Gastronorm-Behältern. Hohe Zuverlässigkeit, Hygiene und sehr gute Temperaturerhaltung zeichnen die Boxen aus. Mit 12 Auflageschienen für GN-Behälter und einer Innenhöhe von 46,0 cm. Kapazität max. 4x GN 1/1 – 100 mm. Nutzinhalt 55,0 Liter. Fugenlose Isolationsschäumung. Wärmeverlust unter 1,5 °C pro Stunde, Kälteverlust nur 0,5 °C pro Stunde ausgehend von einer Umgebungstemperatur von 20 °C. (Richtwerte in Abhängigkeit von der Lebensmitteltemperatur und der Vortemperatur des Behälters). Alle Behälter sind untereinander stapelbar und für Temperaturen zwischen –40 °C und +100 °C geeignet. Spülmaschinengeeignet. Lieferung ohne Gastronorm-Behälter. Produktnummer: 104677 , SKU: 20070666 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gastro-Isolierbehälter, Gastro-Thermobehälter, Gastro-Thermotransportbehälter, Gastronomie-Isolierbehälter, Gastronomie-Thermobehälter, Thermoport, Warmhalte-Behälter, Warmhaltebehälter, stapelbehälter orange, gn thermobehälter, stapelbehälter 83l |
| | |
| |