Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportboxen Gastronorm 1/1 mit Deckel; 61l, 60x40x40 cm (LxBxH); schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportboxen Gastronorm 1/1 mit Deckel; 61l, 60x40x40 cm (LxBxH); schwarz
Transportboxen Gastronorm 1/1 mit Deckel; 61l, 60x40x40 cm (LxBxH); schwarz
Artikel-Nr.:
     9216-10077358
Hersteller:
     Thermo Future Box
Herst.-Nr.:
     10077358
EAN/GTIN:
     4061632100632
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
Gastro-Isolierbehälter

Transportboxen Gastronorm 1/1 mit Deckel; 61l, 60x40x40 cm (LxBxH); schwarz

Transportboxen mit Deckel aus leichtem Polypropylen mit einer Materialstärke von 3 cm.
Bruchsicher und für einen großen Temperaturbereich geeignet. Die gute Isolierwirkung hält Speisen lange auf Temperatur. Die Boxen sind außerdem geschmacks- und geruchsneutral. Passend für GN-Behälter bis zu einer Größe von 1/1 GN. Ideal auch für den Transport unverpackter Lebensmittel. Geeignet für Temperaturen zwischen -40 °C und +120 °C. Umweltschonend, da 100 % recyclingfähig und FCKW-frei. Spülmaschinengeeignet. Stapelbar. Robust und langlebig. Passende GN-Behälter sowie Kühl- und Wärmeakkus separat erhältlich. Produktnummer: 108051 , SKU: 10077358
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.