Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Generation Deckel 63mm zur Zuckerdose


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Generation Zuckerdose Deckel Höhe: 2,8 cm von SCHÖNWALD
Generation Zuckerdose Deckel Höhe: 2,8 cm von SCHÖNWALD
Artikel-Nr.:
     9185-247.409
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000934492652000000
EAN/GTIN:
     4018082352487
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
Zuckerdosendeckel
zuckerdose schönwald
Schönwald Generation Deckel 63mm zur Zuckerdose
Weitere Suchbegriffe: zuckerdose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 7,01*
Lager 9185
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 166,56*
€ 166,56*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 166,56*
€ 198,21
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (€ 6,94* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.