Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generation Zuckerdose Deckel Höhe: 2,8 cm von SCHÖNWALD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Generation Zuckerdose Deckel Höhe: 2,8 cm von SCHÖNWALD
Generation Zuckerdose Deckel Höhe: 2,8 cm von SCHÖNWALD
Artikel-Nr.:
     2813-402-2864
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000934492652000000
EAN/GTIN:
     4018082352487
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
Zuckerdosendeckel
zuckerdose schönwald

Generation Zuckerdose Deckel Höhe: 2,8 cm von SCHÖNWALD

Weitere Informationen:
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
6 cm
Gewicht:
0.04 kg
Weitere Suchbegriffe: zuckerdose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 6,99*
15 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 7,07*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 48 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 240 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 167,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.