Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEPP Bankettleuchter für 5 Kerzen 535 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEPP Bankettleuchter für 5 Kerzen 535 mm
Artikel-Nr.:
     9185-235.603
Hersteller:
     Hepp
Herst.-Nr.:
     12.4845.5400
EAN/GTIN:
     4045135642653
Suchbegriffe:
Kerze
Kerzen
Standard-Kerzen
Standardkerzen
HEPP Bankettleuchter für 5 Kerzen 535 mm SERIE: Profile HW
Weitere Suchbegriffe: Wachs-Kerzen, Wachskerzen, kerzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,88*
€ 335,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,75*
€ 332,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,73*
€ 322,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,41*
€ 312,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,02*
€ 265,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.