Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWC Gastro-Brauseschlauch Länge 1275 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KWC Metallschlauch 1/2"x1/2" 1275mm GASTRO Z502868 zu Geschirrwaschbrause
KWC Metallschlauch 1/2"x1/2" 1275mm GASTRO Z502868 zu Geschirrwaschbrause
Artikel-Nr.:
     9185-229.332
Hersteller:
     KWC
Herst.-Nr.:
     Z.502.868.700
EAN/GTIN:
     7612158359478
Suchbegriffe:
Brauseschlauch
Geschirrbrause
Geschirrwaschbrause
Metallschlauch
KWC Gastro-Brauseschlauch Länge 1275 mm 1/2 x 1/2 RF Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 104,28*
€ 126,47*
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,43*
€ 173,59*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,59*
€ 206,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,13*
€ 202,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,71*
€ 186,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,43*
€ 169,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.