Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWC Gastro-Brausenschlauch Länge 1075 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KWC Metallschlauch 1/2"x1/2" 1075mm GASTRO Z502844 zu Geschirrwaschbrause
KWC Metallschlauch 1/2"x1/2" 1075mm GASTRO Z502844 zu Geschirrwaschbrause
Artikel-Nr.:
     9185-229.330
Hersteller:
     KWC
Herst.-Nr.:
     Z.502.844.700
EAN/GTIN:
     7612158376031
Suchbegriffe:
Brauseschlauch
Geschirrbrause
Geschirrwaschbrause
Metallschlauch
KWC Gastro-Brausenschlauch Länge 1075 mm 1/2 x 1/2 RF Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 85,39*
€ 104,63*
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,51*
€ 153,98*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,98*
€ 183,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,39*
€ 180,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,05*
€ 178,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,51*
€ 149,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.