Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Pfannenwender »Küchenfreund«, 26 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Pfannenwender »Küchenfreund«, 26 cm
Westmark Pfannenwender »Küchenfreund«, 26 cm
Westmark Pfannenwender »Küchenfreund«, 26 cm
Westmark Pfannenwender »Küchenfreund«, 26 cm
Westmark Pfannenwender »Küchenfreund«, 26 cm
Westmark Pfannenwender »Küchenfreund«, 26 cm
Artikel-Nr.:
     9185-217.906
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     20152270
EAN/GTIN:
     4051734201573
Suchbegriffe:
Pfannenwender
westmark pfannenwender
pfannenwender
pfannenwender 26cm
Westmark Pfannenwender »Küchenfreund«, 26 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,19*
€ 5,66*
Lager 9185
unbekannt
10
€ 5,20*
ab € 4,32*
€ 5,83*
5 Tage
14
1
€ 5,80*
ab € 5,59*
€ 8,47*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 58,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.