Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzberg Speiseteller 27cm/Fa Tric


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzberg Speiseteller 27cm/Fa Tric
Arzberg Speiseteller 27cm/Fa Tric
Artikel-Nr.:
     9185-216.194
Hersteller:
     Arzberg Porzellan
Herst.-Nr.:
     49700-670186-10027
EAN/GTIN:
     4011707629841
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
essteller 27 cm
Arzberg Speiseteller 27cm/Fa Tric Dekor: Hot
Weitere Suchbegriffe: essteller, speiseteller arzberg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.