Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Bowl 8 cm Trend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüssel in 8cm Serie: Trend, Farbe: weiß
Schüssel in 8cm Serie: Trend, Farbe: weiß
Artikel-Nr.:
     9185-214.935
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     10400-800001-30608
EAN/GTIN:
     4012437116199
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel
Thomas Bowl 8 cm Trend Dekor: Weiss
Weitere Suchbegriffe: küchenschüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 5,10*
€ 6,85*
Lager 9185
nicht lagernd
6
€ 5,20*
ab € 5,70*
€ 7,32*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,32*
€ 8,7108
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,25*
€ 8,6275
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,93*
€ 8,2467
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,90*
€ 8,211
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,77*
€ 8,0563
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,70*
€ 6,783
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 43,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.