Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAK Teekanne mit Deckel 127mm 0,62 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAK Teekanne mit Deckel 127mm 0,62 l
Artikel-Nr.:
     9185-197.124
Hersteller:
     RAK
Herst.-Nr.:
     BCFRTP45
EAN/GTIN:
     6294016852256
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
tee kanne
RAK Teekanne mit Deckel 127mm 0,62 l Serie: Le Ballet Fedra
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
24
4
€ 12,90*
ab € 22,19*
€ 28,18*
Lager 9185
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 27,30*
€ 34,25*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 40 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 137,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.