Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kahla Müslischale 140 mm / 0,50 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kahla Müslischale 140 mm / 0,50 l
Kahla Müslischale 140 mm / 0,50 l
Kahla Müslischale 140 mm / 0,50 l
Artikel-Nr.:
     9185-194.771
Hersteller:
     Kahla Porzellan
Herst.-Nr.:
     202921A72067U
EAN/GTIN:
     4400011949156
Suchbegriffe:
Müsli-Schale
Müsli-Schüssel
Müslischale
Müslischüssel
Kahla Müslischale 140 mm / 0,50 l Zwiebelmuster
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 16,89*
€ 21,12*
5 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 15,83*
€ 21,21*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 126,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.