Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwiebelmuster Rosella Bowl 14cm rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwiebelmuster Rosella Bowl 14cm rund
Zwiebelmuster Rosella Bowl 14cm rund
Artikel-Nr.:
     400-1365909
Hersteller:
     Kahla Porzellan
Herst.-Nr.:
     PRO2714DEZWMUA6
EAN/GTIN:
     4400011949156
Suchbegriffe:
Müsli-Schale
Müsli-Schüssel
Müslischale
Müslischüssel

Zwiebelmuster Rosella Bowl 14cm rund


Genießen Sie besondere Mahlzeiten mit dem KAHLA Zwiebelmuster. Das verspielte Zwiebelmuster verleiht jedem Frühstück, Mittag- oder Abendessen einen einzigartigen Charme. Die stilisierte Rosenknospe und der bogenförmige Rand sind wahre Augenweiden. Die intensive blaue Farbe, dank Kobaltoxid, belebt die Sinne. Das festliche Zwiebelmuster verleiht Ihrer Tafel vornehmen Charakter und lädt zum längeren Verweilen ein.
- Breite: 13,7, - Dekor: Zwiebelmuster, - Farbe: weiß/blau, - Gewicht: 0,36 kg, - Höhe: 7,9, - Länge: 13,7, - Material: Porzellan
Bowl 14 cm rund




Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/blau
Gewicht:
0,36 kg
Material:
Porzellan
Länge:
13,7
Breite:
13,7
Höhe:
7,9
Weitere Suchbegriffe: müslischale 14 cm, müsli schale, kahla müslischale, Geschirr, Kahla, Zwiebelmuster, Blumenmuster, blau, weiß, blau weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 16,80*
€ 21,15*
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 15,69*
€ 21,22*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.