Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonamat Milchaufschäumer FreshMilk 6 x 1,00 l /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bonamat Milchaufschäumer FreshMilk 6 x 1,00 l /
Bonamat Milchaufschäumer FreshMilk 6 x 1,00 l /
Artikel-Nr.:
     9185-192.734
Hersteller:
     Bravilor Bonamat
Herst.-Nr.:
     8.060.300.31001
EAN/GTIN:
     8713441064389
Suchbegriffe:
Cappuccinator
Milchaufschäumer
Milchschäumer
milchaufschäumer 1 l
Bonamat Milchaufschäumer FreshMilk 6 x 1,00 l / Stundenleistung 23,00 l
Weitere Suchbegriffe: milchaufschäumer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.774,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.982,68*
€ 2.359,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.961,33*
€ 2.333,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.866,66*
€ 2.221,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.817,98*
€ 2.163,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.774,48*
€ 2.111,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.