Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADE Planetenrührmaschine 6,00 l / 230 V /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADE Planetenrührmaschine 6,00 l / 230 V /
ADE Planetenrührmaschine 6,00 l / 230 V /
Artikel-Nr.:
     9185-189.458
Hersteller:
     ADE Germany
Herst.-Nr.:
     4215
EAN/GTIN:
     4260186696091
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Planetenrotation-Maschine
ADE Planetenrührmaschine 6,00 l / 230 V / Umdrehungen 45-260 U/min
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 546,63*
€ 653,85*
6 Tage
105
Frei Haus
ab € 608,90*
€ 719,64*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,85*
€ 778,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,28*
€ 760,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,82*
€ 705,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,24*
€ 676,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,63*
€ 650,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.