Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAK Cocotte rund mit Deckel 100 mm / 0,22 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAK Cocotte rund mit Deckel 100 mm / 0,22 l
RAK Cocotte rund mit Deckel 100 mm / 0,22 l
RAK Cocotte rund mit Deckel 100 mm / 0,22 l
Artikel-Nr.:
     9185-183.246
Hersteller:
     RAK
Herst.-Nr.:
     CFRD10BR
EAN/GTIN:
     6294009467498
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
RAK Cocotte rund mit Deckel 100 mm / 0,22 l ember
Weitere Suchbegriffe: braten topf
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
24
12
€ 12,90*
ab € 15,55*
€ 18,81*
Lager 9185
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 16,61*
€ 19,95*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 24 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 120 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 239,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.