Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cookmax Vakuumierer 4 m³/h /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cookmax Vakuumierer 4 m³/h /
cookmax Vakuumierer 4 m³/h /
Artikel-Nr.:
     9185-165.784
Hersteller:
     cookmax
Herst.-Nr.:
     CMX-442003
EAN/GTIN:
     4059486096560
Suchbegriffe:
Gastro-Vakuumiermaschine
Vakuumierer
Vakuumiermaschine
Vakuummaschine
cookmax Vakuumierer 4 m³/h / Kammer 280 x 310 x 85 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.441,19*
€ 1.655,15*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.790,68*
€ 2.026,93*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.655,15*
€ 1.969,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.626,76*
€ 1.935,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.535,85*
€ 1.827,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.486,87*
€ 1.769,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.441,19*
€ 1.715,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.