Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Churchill Teller flach Coup 16,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller flach Coupe; 16.5 cm (Ø); weiß/azurblau; rund; 12 Stk/Pck
Teller flach Coupe; 16.5 cm (Ø); weiß/azurblau; rund; 12 Stk/Pck
Artikel-Nr.:
     9185-160.217
Hersteller:
     Churchill
Herst.-Nr.:
     HAAMEVP61
EAN/GTIN:
     5034414466188
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Churchill Teller flach Coup 16,5cm Serie: Studio Prints Homespun Accents, Aquamarine
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,87*
€ 113,21*
3 Tage
22
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 96,98*
€ 118,72*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 113,21*
€ 134,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 1.358,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.