Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

WACA Trichter 10 cm granit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WACA Trichter 10 cm granit
WACA Trichter 10 cm granit
Artikel-Nr.:
     9185-155.010
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     6030_941
EAN/GTIN:
     4009085195911
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
kunststofftrichter 100mm
WACA Trichter 10 cm granit 0
Weitere Suchbegriffe: spezialtrichter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 1,06*
Lager 9185
unbekannt
5
€ 5,20*
ab € 0,76*
€ 1,16*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.