Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

WACA Trichter Haushalts-Trichter 10 cm aus PP, Farbe: granit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WACA Trichter Haushalts-Trichter 10 cm aus PP, Farbe: granit
WACA Trichter Haushalts-Trichter 10 cm aus PP, Farbe: granit
Artikel-Nr.:
     2813-376-909
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     6030-941
EAN/GTIN:
     4009085195911
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
kunststofftrichter 100mm

WACA Trichter Haushalts-Trichter 10 cm aus PP, Farbe: granit


Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Durchmesser:
10 cm
Gewicht:
0.02 kg
Weitere Suchbegriffe: spezialtrichter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 1,07*
14 Tage
unbekannt
5
€ 5,20*
ab € 0,76*
€ 1,09*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.