Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteckbehälter Tower für 4 Köcher,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteckbehälter Tower für 4 Köcher,
Besteckbehälter Tower für 4 Köcher,
Besteckbehälter Tower für 4 Köcher,
Artikel-Nr.:
     9185-145.411
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1595204
EAN/GTIN:
     4044925083492
Suchbegriffe:
Besteck-Behälter
Besteckbehälter
besteckbehälter 4 löcher
besteck behälter
Besteckbehälter Tower für 4 Köcher, Chromnickelstahl
Weitere Suchbegriffe: was germany besteckbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
€ 5,20*
ab € 29,78*
€ 40,66*
201 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,74*
€ 44,59*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.