Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteckbehälter Tower, für 4 Besteckköcher. Material: Chromnickelstahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteckbehälter Tower, für 4 Besteckköcher. Material: Chromnickelstahl.
Besteckbehälter Tower, für 4 Besteckköcher. Material: Chromnickelstahl.
Artikel-Nr.:
     2813-463-4418
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1595204
EAN/GTIN:
     4044925083492
Suchbegriffe:
Besteck-Behälter
Besteckbehälter
besteckbehälter 4 löcher
besteck behälter

Besteckbehälter Tower, für 4 Besteckköcher. Material: Chromnickelstahl.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
17 cm
Breite:
38 cm
Höhe:
52 cm
Gewicht:
2.17 kg
Weitere Suchbegriffe: was germany besteckbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 29,62*
€ 40,80*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,60*
€ 44,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.