Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Hendi Trichter Kunststoff 168 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hendi Trichter Kunststoff 168 mm
Hendi Trichter Kunststoff 168 mm
Artikel-Nr.:
     9185-143.524
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     567654
EAN/GTIN:
     8711369567654
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
kunststofftrichter 15cm
Hendi Trichter Kunststoff 168 mm
Weitere Suchbegriffe: spezialtrichter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
455
€ 4,95*
ab € 2,49*
€ 3,64*
Lager 9185
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,58*
€ 3,75*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.