Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

HENDI Trichter - Maße: Ø150 mm Geschirrspülmaschinengeeignet. Neuheit.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Trichter - Maße: Ø150 mm Geschirrspülmaschinengeeignet. Neuheit.
HENDI Trichter - Maße: Ø150 mm Geschirrspülmaschinengeeignet. Neuheit.
Artikel-Nr.:
     2813-394-7259
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     567654
EAN/GTIN:
     8711369567654
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
kunststofftrichter 15cm

HENDI Trichter - Maße: Ø150 mm
Geschirrspülmaschinengeeignet. Neuheit. Polypropylen.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
15 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
14 cm
Durchmesser:
15 cm
Gewicht:
0.26 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: spezialtrichter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
488
€ 4,95*
ab € 2,49*
€ 3,66*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,57*
€ 3,78*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.