Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Friteuse 10l, 8,1 kW 400 V, mit Hahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Friteuse 10l, 8,1 kW 400 V, mit Hahn
Friteuse 10l, 8,1 kW 400 V, mit Hahn
Artikel-Nr.:
     9185-103.632
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     244004
EAN/GTIN:
     4048355215447
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse 10l
friteuse
Friteuse 10l, 8,1 kW 400 V, mit Hahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,36*
€ 487,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,09*
€ 486,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,44*
€ 474,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,03*
€ 452,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,00*
€ 403,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.