Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cube Regal Cambridge Weiss und Limonengrün Casa pura®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-9833
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-9833
EAN/GTIN:
     4251041654516
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Cube Regal „Cambridge“ Sie möchten sich von anderen abheben und ein extrem ausgefallenes Wohnaccessoire für Ihr Zuhause? Dann entscheiden Sie sich für die Cube-Wandregale „Cambridge“ in vier verschiedenen Farben. Dieses Set besteht aus drei würfelförmigen Wandregalen und wertet jeden Raum sofort optisch auf. Die Wandregale sind in den Farben weiß, schwarz, rot-weiß oder weiß-limonengrün erhältlich und bestehen im Kern aus 100% MDF. Ihre Oberflächen sind hochglänzend lackiert und verleihen den Regalen ein sehr exklusives Aussehen. Die drei Cube-Regale haben verschiedene Größen und zeichnen sich durch die verdeckten Wandhalterungen aus, welche die Hängeregale schwerelos erscheinen lassen. Das Holz sowie der Lack wurden nach spezifischen Standards geprüft, sind besonders umweltfreundlich und gesundheitlich vollkommen unbedenklich. Pflegehinweis: Je nach Bedarf können die Wandregale feucht abgewischt und wenn nötig anschließend trocken nachgewischt werden. Cube Regal „Cambridge“ – Produkteigenschaften:   * Maße 3-teiliges Set (Länge x Höhe x Breite): * Großer Cube 27 cm x 27 cm x 15 cm * Mittlerer Cube 23 cm x 23 cm x 15 cm * Kleiner Cube 19 cm x 19 cm x 15 cm * Wandstärke: ca. 1,5 cm * Belastbarkeit: 10 kg (großer Cube), 8 kg (mittlerer Cube), 5 kg (kleiner Cube) * Material: Mitteldichte Holzfaserplatte (MDF) * Oberflächenstruktur: lackiert * Design: Cube * Erhältliche Farben: weiß, schwarz, rot-weiß, weiß-limonengrün * Verdeckte Wandhalterung * Umweltschutz: Holz nach E1 – Norm und Lack nach EN71-3 - Norm geprüft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.