| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-8778 Herst.-Nr.: fd-8778 EAN/GTIN: 4251041647846 |
| |
|
| | |
| Schreibtischauflage – in 12 verschiedenen Farben Die farbige und reflexionsfreie Schreibtischauflage trägt zunächst in erheblichem Maße zur Schonung Ihres Schreibtisches bei. Herumgeschobene Tastaturen, fallengelassene Kugelschreiber oder unsanft abgestellte Tassen können ohne eine Schreibtischunterlage im Laufe der Zeit unschöne Spuren auf der Oberfläche hinterlassen. Vor allen Dingen macht die Schreibtischauflage jedoch das Arbeiten erheblich komfortabler. Die Hände ruhen auf einem angenehm weichen Untergrund und die schreibelastische Oberfläche stellt sicher, dass Schreibgeräte wie Kugelschreiber oder Füllfederhalter beim Schreiben ein perfektes Maß an Widerstand erhalten. Das wirkt sich nicht nur äußerst positiv auf das Schriftbild aus und sorgt für angenehme Leichtigkeit beim Schreiben, sondern vermeidet auch, dass Kugelschreiber aufgrund eines zu harten Untergrunds ihren Dienst verweigern. Robust und bruchfest in ihrer Beschaffenheit, weist die Schreibtischauflage aus Polypropylen einen großen Vorzug auf. Das verwendete Material ist im Gegensatz zu anderen Kunststoffen geruchlos und kann deshalb bedenkenlos auch von empfindlichen Menschen genutzt werden. Dank ihrer leichten Transparenz sind unter der Schreibtisch-Matte abgelegte Papiere oder Unterlagen erkennbar und können später nicht in Vergessenheit geraten. Schreibtischauflage – Produkteigenschaften: * Material: Polypropylen * Maße: 65x50 cm * Stärke: 0,75 mm * Erhältliche Farben: Rosa, Hellblau, Dunkelblau, Beige, Lila, Rot, Grau, Gelb, Hellgrün, Orange, Schwarz, Transparent * Anti-Rutschbeschichtung * Geruchlos * Bruchfest * Reflexionsfrei |
| | |
| | | |
| | | |
| |